96,47 €/ Unitéhors TVA
116,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | RPNA |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur | 20 mm |
Charge dynamique | 26400 N |
Charge statique | 51000 N |
Vitesse de référence | 10000 rpm |
Limite de fatigue | 6300 N |
Vitesse limite | 11000 rpm |
Modèle | sans bague intérieure |