Eriks
SKF

SKF Roulement à aiguilles à auto-alignement sans bague intérieure RPNA 35/52

  • ERIKS:24004348
  • Fabricant:7316571019369
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à aiguilles auto-aligneurs ont une bague extérieure à surface extérieure sphérique convexe. Une contreplaque en plastique de surface intérieure sphérique concave et enfichée dans un manchon embouti en tôle d'acier est placée sur la bague extérieure pour permettre au roulement de s'aligner. Les roulements à aiguilles auto-aligneurs sont donc insensibles aux défauts d'alignement de l'arbre par rapport au palier.
Ajouter à la liste

85,83 €/ Unitéhors TVA

103,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
RPNA
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
20 mm
Charge dynamique
24600 N
Charge statique
45000 N
Vitesse de référence
11000 rpm
Limite de fatigue
5600 N
Vitesse limite
13000 rpm
Modèle
sans bague intérieure