80,65 €/ Unitéhors TVA
97,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | RPNA |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 20 mm |
Charge dynamique | 22900 N |
Charge statique | 38000 N |
Vitesse de référence | 13000 rpm |
Limite de fatigue | 4800 N |
Vitesse limite | 15000 rpm |
Modèle | sans bague intérieure |
47,09 €/ Unitéhors TVA
56,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026