Eriks
SKF

SKF Roulement à aiguilles à auto-alignement sans bague intérieure RPNA 20/35

  • ERIKS:24004346
  • Fabricant:7316577722492
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à aiguilles auto-aligneurs ont une bague extérieure à surface extérieure sphérique convexe. Une contreplaque en plastique de surface intérieure sphérique concave et enfichée dans un manchon embouti en tôle d'acier est placée sur la bague extérieure pour permettre au roulement de s'aligner. Les roulements à aiguilles auto-aligneurs sont donc insensibles aux défauts d'alignement de l'arbre par rapport au palier.
Ajouter à la liste

63,15 €/ Unitéhors TVA

76,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
RPNA
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
16 mm
Charge dynamique
13200 N
Charge statique
19300 N
Vitesse de référence
19000 rpm
Limite de fatigue
2280 N
Vitesse limite
22000 rpm
Modèle
sans bague intérieure
Alternatives

35,57 €/ Unitéhors TVA

43,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026