Eriks
SKF

SKF Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure RNA 4919

  • ERIKS:23769415
  • Fabricant:7316570345995
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Needle Roller Bearing. This unit consists of an outer ring with a cage retained single row of needle rollers and no inner ring.
Ajouter à la liste

316,95 €/ Unitéhors TVA

383,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
RNA 49
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
35 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non