Eriks
SKF

SKF Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure NK 9/12 TN

  • ERIKS:23767540
  • Fabricant:7316577117687
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Light Series Needle Roller Bearing. This unit consists of an outer ring with a cage retained single row of needle rollers and no inner ring.
Ajouter à la liste

18,08 €/ Unitéhors TVA

21,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NK
Diamètre intérieur
9 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
12 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non