Eriks
SKF

SKF Roulement à aiguille avec bords sans bague intérieure NK 40/30

  • ERIKS:23767512
  • Fabricant:7316577012685
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Light Series Needle Roller Bearing. This unit consists of an outer ring with a cage retained single row of needle rollers and no inner ring.
Ajouter à la liste

40,43 €/ Unitéhors TVA

48,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NK
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
30 mm
Modèle
sans bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

28,10 €/ Unitéhors TVA

34,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026