Eriks
SKF

SKF Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NKIS 25

  • ERIKS:24003940
  • Fabricant:7316577711991
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à aiguilles sont des roulements à rouleaux cylindriques dont les rouleaux sont fins et longs, comparés à leur diamètre. Ils sont alors appelés aiguilles. Malgré leur section transversale réduite, ces roulements ont une capacité de charge élevée et sont donc parfaitement appropriés lorsque l'espace radial disponible est limité.
Roulement à aiguilles avec épaulements:
Les roulements à aiguilles avec épaulements sur la bague extérieure et de diamètre extérieur inférieur ou égal à 17 mm sont produits avec des bagues d'obturation intégrées, ils n'ont pas de trous de lubrification ni de rainure annulaire. Les roulements de dimensions supérieures ont des épaulements fixes, une rainure annulaire et selon leurs dimensions un ou plusieurs trous de lubrification dans la bague extérieure.
Roulements avec joints d'étanchéité:
Les roulements à une rangée des séries RNA 49 et NA 49 sont également disponibles avec un joint à frottement d'un côté ou de chaque côté.
Roulement à aiguilles sans épaulements:
Les roulements à aiguilles sans épaulements sont démontables, c'est-à-dire que la bague extérieure, la cage à aiguilles et la bague intérieure peuvent être montées séparément. Le montage est ainsi facilité pour de nombreuses applications.
Ajouter à la liste

81,08 €/ Unitéhors TVA

98,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NKIS
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
22 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

44,67 €/ Unitéhors TVA

54,05 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026