Eriks
SKF

SKF Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NKI 40/20

  • ERIKS:23221398
  • Fabricant:7316577014627
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Light Series Needle Roller Bearing. This unit consists of an outer ring with a cage retained single row of needle rollers and an inner ring.
Ajouter à la liste

67,57 €/ Unitéhors TVA

81,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NKI
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
20 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

38,11 €/ Unitéhors TVA

46,11 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026