Eriks
SKF

SKF Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NA 6917

  • ERIKS:24003828
  • Fabricant:7316577012357
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Needle Roller Bearing. This unit consists of an outer ring with a cage retained double row of needle rollers and an inner ring.
Ajouter à la liste

539,44 €/ Unitéhors TVA

652,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NA 69
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
63 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

303,42 €/ Unitéhors TVA

367,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026