Eriks
SKF

SKF Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NA 6911

  • ERIKS:23767021
  • Fabricant:7316577117267
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Needle Roller Bearing. This unit consists of an outer ring with a cage retained double row of needle rollers and an inner ring.
Ajouter à la liste

181,87 €/ Unitéhors TVA

220,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NA 69
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
45 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

126,99 €/ Unitéhors TVA

153,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026