Eriks
SKF

SKF Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NA 4926

  • ERIKS:23767006
  • Fabricant:7316577115829
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Needle Roller Bearing. This unit consists of an outer ring with a cage retained single row of needle rollers and an inner ring.
Ajouter à la liste

755,51 €/ Unitéhors TVA

914,17 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NA 49
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
50 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non