Eriks
SKF

SKF Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NA 4920

  • ERIKS:23767003
  • Fabricant:7316577012241
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Needle Roller Bearing. This unit consists of an outer ring with a cage retained single row of needle rollers and an inner ring.
Ajouter à la liste

409,21 €/ Unitéhors TVA

495,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NA 49
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
40 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non