Eriks
SKF

SKF Roulement à aiguille avec bords avec bague intérieure NA 4914

  • ERIKS:23766997
  • Fabricant:7316577012210
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Needle Roller Bearing. This unit consists of an outer ring with a cage retained single row of needle rollers and an inner ring.
Ajouter à la liste

180,03 €/ Unitéhors TVA

217,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NA 49
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
30 mm
Modèle
avec bague intérieure
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

125,86 €/ Unitéhors TVA

152,29 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026