67,90 €/ Unitéhors TVA
82,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | UCPX |
Type | Pillow block bearing unit |
Forme de construction | á semelle |
Longueur | 239.5 mm |
Hauteur | 141.5 mm |
Largeur | 62 mm |
Hauteur de l'ae | 69.8 mm |
Largeur du pied | 62 mm |
Hauteur du pied | 22 mm |
Nombre de trous de boulon | 2 |
Entraxes des trous de fixation | 184 mm |
Matériau du boîtier | Fonte grise |
A1 | 37 mm |
D | 55 mm |
G | 16 mm |
H | 69.8 mm |
J | 189 mm |
L | 239.5 mm |