Eriks
SKF

SKF Roul. ensemble INOX P2BSS 30M-CPSS-DFH

  • ERIKS:14533365
  • Fabricant:7316581143931
Image 1
Ajouter à la liste

277,36 €/ Unitéhors TVA

335,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
P2B
Type
Pillow block bearing unit
Forme de construction
á semelle
Longueur
152.5 mm
Hauteur
83 mm
Largeur
34 mm
Hauteur de l'ae
42.9 mm
Hauteur du pied
16.5 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
117.5 mm
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
A
34 mm
A1
39 mm
D
29.99 mm
G
12 mm
H1
16.5 mm
H2
83 mm
J
127 mm
L
152.5 mm