208,25 €/ Unitéhors TVA
251,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | F4BSS |
Type | Square flanged ball bearing unit |
Forme de construction | Applique unilatérale |
Longueur | 95.3 mm |
Largeur | 36.5 mm |
Nombre de trous de boulon | 4 |
Entraxes des trous de fixation | 69.9 mm |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
A | 29.4 mm |
A1 | 13.5 mm |
D | 25 mm |
G | 10 mm |
H | 29.4 mm |
J | 69.9 mm |
L | 95.3 mm |