Eriks
SKF

SKF Roul. Ensemble FY 50 TDW

  • ERIKS:14463455
Image 1
Ajouter à la liste

91,10 €/ Unitéhors TVA

110,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FY
Type
Flanged Ball Bearing Unit
Forme de construction
Applique unilatérale
Longueur
143 mm
Largeur
43 mm
Hauteur de l'ae
50 mm
Largeur du pied
42.99 mm
Nombre de trous de boulon
4
Entraxes des trous de fixation
111 mm
Matériau du boîtier
Fonte grise
A
43 mm
A1
15 mm
D
49.99 mm
G
16 mm
J
111 mm
L
143 mm