Eriks
SKF

SKF Roul. cyl. NU 2320 ECML

  • ERIKS:14796629
Image 1
Ajouter à la liste

1 357,34 €/ Unitéhors TVA

1 642,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NU
Type
Single Row Cylindrical Roller Bearing
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
73 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
670 kN
Charge statique
735 kN
Vitesse de référence
3200 rpm
Vitesse limite
6000 rpm
Limite de fatigue
85 kN
Poids
29.1 kg
B
73 mm
d
100 mm
D
215 mm
D1
181.95 mm
F
127.5 mm
r
3 mm
Nombre de séries
Une rangée