Eriks
SKF

SKF Roul. cyl. NJ 2317 ECML

  • ERIKS:14748574
Image 1
Ajouter à la liste

944,10 €/ Unitéhors TVA

1 142,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NJ
Type
Single Row Cylindrical Roller Bearing
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
60 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
455 kN
Charge statique
490 kN
Vitesse de référence
4000 rpm
Vitesse limite
7000 rpm
Limite de fatigue
60 kN
Poids
7.61 kg
B
60 mm
d
85 mm
D
180 mm
d1
117 mm
D1
152.2 mm
F
108 mm
Nombre de séries
Une rangée