488,13 €/ Unitéhors TVA
590,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NJ |
Type | Single Row Cylindrical Roller Bearing |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 51 mm |
Jeu de roulement | C4 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 315 kN |
Charge statique | 325 kN |
Poids | 4.49 kg |
B | 51 mm |
d | 70 mm |
D | 150 mm |
Nombre de séries | Une rangée |