Eriks
SKF

SKF Roul. cyl. NCF 2934 CV/C3

  • ERIKS:24200425
  • Fabricant:7316572305768
Image 1
Ajouter à la liste

695,63 €/ Unitéhors TVA

841,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
NCF
Type
Cylindrical Roller Bearing
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur
230 mm
Largeur
36 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
314 kN
Charge statique
560 kN
Vitesse de référence
1200 rpm
Vitesse limite
1500 rpm
Poids
4.06 kg
B
36 mm
d
170 mm
D
230 mm
Nombre de séries
Une rangée