Eriks
SKF

SKF Roul. cyl. LBC4-0114

  • ERIKS:14202834
  • Fabricant:7316579529389
Image 1
Ajouter à la liste

971,88 €/ Unitéhors TVA

1 175,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
LBC4
Type
Four Row Cylindrical Roller Bearing
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
180 mm
Diamètre extérieur
260 mm
Largeur
168 mm
Jeu de roulement
C4
Charge dynamique
1560 kN
Charge statique
2500 kN
Vitesse de référence
1900 rpm
Vitesse limite
2800 rpm
Poids
30.1 kg
B
168 mm
d
180 mm
D
260 mm
Nombre de séries
à quatre rangées