Eriks
SKF

SKF Roul. cyl. LBC4-0112

  • ERIKS:14202838
  • Fabricant:7316579528917
Image 1
Ajouter à la liste

1 249,20 €/ Unitéhors TVA

1 511,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
LBC4
Type
Four Row Cylindrical Roller Bearing
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
230 mm
Diamètre extérieur
330 mm
Largeur
206 mm
Jeu de roulement
C4
Charge dynamique
2320 kN
Charge statique
4000 kN
Vitesse de référence
1400 rpm
Vitesse limite
2200 rpm
Poids
58.6 kg
B
206 mm
d
230 mm
D
330 mm
Nombre de séries
à quatre rangées