Eriks
SKF

SKF Roul. cyl. LBC4-0108

  • ERIKS:14202842
  • Fabricant:7316579529402
Image 1
Ajouter à la liste

515,70 €/ Unitéhors TVA

624,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
LBC4
Type
Four Row Cylindrical Roller Bearing
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
230 mm
Largeur
130 mm
Jeu de roulement
C4
Charge dynamique
965 kN
Charge statique
1340 kN
Vitesse de référence
2000 rpm
Vitesse limite
3000 rpm
Poids
16.7 kg
B
130 mm
d
160 mm
D
230 mm
Nombre de séries
à quatre rangées