1 156,83 €/ Unitéhors TVA
1 399,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | LBC4 |
Type | Four Row Cylindrical Roller Bearing |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 200 mm |
Diamètre extérieur | 280 mm |
Largeur | 170 mm |
Jeu de roulement | C4 |
Charge dynamique | 1700 kN |
Charge statique | 3000 kN |
Vitesse de référence | 1700 rpm |
Vitesse limite | 2600 rpm |
Poids | 33.4 kg |
B | 170 mm |
d | 200 mm |
D | 280 mm |
Nombre de séries | à quatre rangées |