324,36 €/ Unitéhors TVA
392,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | BS2-..2RS/GFP9VA944 |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 40 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 270 kN |
Charge dynamique | 243 kN |
Vitesse limite | 270 rpm |
Limite de fatigue | 29 kN |
Poids | 2.4 kg |