Eriks
SKF

SKF Roul. à rotule BS2-2214-2RS/GFP9VA944 étanche food line

  • ERIKS:14622180
  • Fabricant:7316580361268
Image 1
Ajouter à la liste

260,47 €/ Unitéhors TVA

315,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
BS2-..2RS/GFP9VA944
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
38 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Oui
Nombre de séries
2
Charge statique
228 kN
Charge dynamique
213 kN
Vitesse limite
310 rpm
Limite de fatigue
25.5 kN
Poids
1.8 kg