Eriks
SKF

SKF Roul. à rotule BS2-2213-2RS/GFP9VA944 étanche food line

  • ERIKS:14622179
  • Fabricant:7316580361251
Image 1
Ajouter à la liste

227,61 €/ Unitéhors TVA

275,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
BS2-..2RS/GFP9VA944
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
38 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Oui
Nombre de séries
2
Charge statique
216 kN
Charge dynamique
198 kN
Vitesse limite
320 rpm
Limite de fatigue
23.6 kN
Poids
1.75 kg