193,54 €/ Unitéhors TVA
234,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | BS2-..2RS/GFP9VA944 |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 34 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 166 kN |
Charge dynamique | 159 kN |
Vitesse limite | 350 rpm |
Limite de fatigue | 18.6 kN |
Poids | 1.3 kg |