Eriks
SKF

SKF Roul. à rotule BS2-2211-2RS/GFP9VA944 étanche food line

  • ERIKS:14622177
  • Fabricant:7316580361237
Image 1
Ajouter à la liste

171,14 €/ Unitéhors TVA

207,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
BS2-..2RS/GFP9VA944
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
31 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Oui
Nombre de séries
2
Charge statique
127 kN
Charge dynamique
129 kN
Vitesse limite
390 rpm
Limite de fatigue
14 kN
Poids
0.96 kg