Eriks
SKF

SKF Roul. à rotule BS2-2210-2RS/GFP9VA944 étanche food line

  • ERIKS:14622176
  • Fabricant:7316580361213
Image 1
Ajouter à la liste

155,50 €/ Unitéhors TVA

188,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
BS2-..2RS/GFP9VA944
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
28 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Oui
Nombre de séries
2
Charge statique
108 kN
Charge dynamique
107 kN
Vitesse limite
430 rpm
Limite de fatigue
12 kN
Poids
0.71 kg