Eriks
SKF

SKF Roul. à rotule BS2-2209-2RS/GFP9VA944 étanche food line

  • ERIKS:14622175
  • Fabricant:7316580118404
Image 1
Ajouter à la liste

150,69 €/ Unitéhors TVA

182,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
BS2-..2RS/GFP9VA944
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
28 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Oui
Nombre de séries
2
Charge statique
100 kN
Charge dynamique
104 kN
Vitesse limite
460 rpm
Limite de fatigue
10.8 kN
Poids
0.64 kg