Eriks
SKF

SKF Roul. à rotule BS2-2208-2RS/GFP9VA944 étanche food line

  • ERIKS:14622174
  • Fabricant:7316580361190
Image 1
Ajouter à la liste

139,19 €/ Unitéhors TVA

168,42 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
BS2-..2RS/GFP9VA944
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
28 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Oui
Nombre de séries
2
Charge statique
91.5 kN
Charge dynamique
98.5 kN
Vitesse limite
500 rpm
Limite de fatigue
10 kN
Poids
0.6 kg