Eriks
SKF

SKF Roul. à rotule BS2-2207-2RS/GFP9VA944 étanche food line

  • ERIKS:14622173
  • Fabricant:7316580361183
Image 1
Ajouter à la liste

127,73 €/ Unitéhors TVA

154,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
BS2-..2RS/GFP9VA944
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
28 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Oui
Nombre de séries
2
Charge statique
83 kN
Charge dynamique
88.8 kN
Vitesse limite
560 rpm
Limite de fatigue
9.15 kN
Poids
0.5 kg