123,06 €/ Unitéhors TVA
148,90 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | BS2-..2RS/GFP9VA944 |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 25 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 58.5 kN |
Charge dynamique | 66.1 kN |
Vitesse limite | 650 rpm |
Limite de fatigue | 6.4 kN |
Poids | 0.32 kg |