Eriks
SKF

SKF Roul. à rotule BS2-2205-2RS/GFP9VA944 étanche food line

  • ERIKS:14622171
  • Fabricant:7316580114147
Image 1
Ajouter à la liste

121,79 €/ Unitéhors TVA

147,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
BS2-..2RS/GFP9VA944
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
23 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Oui
Nombre de séries
2
Charge statique
44 kN
Charge dynamique
49.9 kN
Vitesse limite
780 rpm
Limite de fatigue
4.75 kN
Poids
0.21 kg