Eriks
SKF

SKF Rotule radiale Sans entretien Acier/PTFE GEH 30 TXG3E-2LS

  • ERIKS:12121339
  • Fabricant:7316572394038
Image 1
Ajouter à la liste

218,10 €/ Unitéhors TVA

263,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
GEH..TXE-2LS
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
32 mm
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE