Eriks
SKF

SKF Rotule radiale Sans entretien Acier/PTFE GE 35 TXG3E-2LS

  • ERIKS:23765295
  • Fabricant:7316572020456
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
SPHERICAL BEARING
Ajouter à la liste

165,37 €/ Unitéhors TVA

200,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
GE..TXG3E-2LS
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
25 mm
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE
B
25 mm
d
35 mm
D
55 mm