Eriks
SKF

SKF Rotule radiale Sans entretien Acier/composite en bronze fritté GEH 10 C

  • ERIKS:23765343
  • Fabricant:7316577003171
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les rotules radiales SKF qui nécessitent un entretien ont une combinaison de surfaces de contact acier/acier. Les rotules qui ont cette combinaison de surfaces de glissement nécessitent une relubrification périodique. Grâce à la très bonne résistance à l'usure des surfaces de glissement, ces rotules conviennent particulièrement pour les montages de rotules qui doivent supporter des charges élevées à direction variable, des charges avec chocs ou des charges statiques élevées. Les rotules qui ont une bague intérieure élargie sont conçues soit pour les applications qui utilisent normalement des entretoises placées de part et d’autre de la rotule, soit spécifiquement pour les montages de rotules des vérins.
La plage de températures autorisées pour les rotules étanches (exécution ES-2RS) est limitée par les températures de fonctionnement du matériau d'étanchéité.
Les rotules autolubrifiantes SKF ont des revêtements de glissement spéciales composées de matériaux modernes à très faible frottement. Les rotules ne nécessitent aucun entretien. Elles sont utilisées pour des applications qui requièrent une longue durée de service sans entretien, ou lorsque les conditions de fonctionnement (par exemple, une lubrification inappropriée ou absente) font que les rotules acier/acier sont déconseillées. Les rotules autolubrifiantes sont principalement conçues pour les applications où les charges sont élevées et quand la direction de la charge est fixe. Elles ont une capacité limitée à supporter les charges alternées. Si c'est votre cas, nous vous conseillons de contacter SKF.
Ajouter à la liste

31,49 €/ Unitéhors TVA

38,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
GEH..C
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
12 mm
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/composite en bronze fritté
B
12 mm
d
10 mm
D
22 mm
Alternatives
Product Image

INA Rotule radiale Sans entretien Chrome dur/PTFE GE10-FW

  • Eriks:11667068
  • Manufacturer:66497180000

44,47 €/ Unitéhors TVA

53,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026