74,96 €/ Unitéhors TVA
90,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | GEH |
Type | Steel and PTFE Fabric Sliding Contact Surface Combination |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Largeur | 25 mm |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier/PTFE |
B | 25 mm |
C | 16 mm |
d | 20 mm |
D | 42 mm |
dk | 35.5 mm |