Eriks
SKF

SKF Rotule radiale lisse GE 25 ES/C2

  • ERIKS:11615605
  • Fabricant:7316570644746
Image 1
Ajouter à la liste

24,08 €/ Unitéhors TVA

29,14 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
GE
Type
Radial spherical plain bearing
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
20 mm
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
B
20 mm
B2
42 mm
d
25 mm
D
42 mm