8 271,80 €/ Unitéhors TVA
10 008,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | GE 200 TXG3A-2LS |
Type | Radial Spherical Plain Bearing |
Diamètre intérieur | 200 mm |
Diamètre extérieur | 290 mm |
Largeur | 100 mm |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier inoxydable/PTFE-bronze |
B | 200 mm |
C | 130 mm |