6 089,66 €/ Unitéhors TVA
7 368,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | GE |
Type | Radial Spherical Plain Bearing |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre extérieur | 230 mm |
Largeur | 80 mm |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier/PTFE |
B | 160 mm |
B2 | 230 mm |
d | 160 mm |
D | 160 mm |