1 212,05 €/ Unitéhors TVA
1 466,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | GX..F |
Type | Thrust Spherical Plain Bearing |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 50 mm |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier/PTFE FRP |
A1 | 38 mm |
B | 43.5 mm |
B1 | 80 mm |
B2 | 43.5 mm |
C | 38 mm |
d | 80 mm |
D | 180 mm |
d0 | 80 mm |
d1 | 172 mm |
D1 | 107.5 mm |
K | 50 mm |
dk | 197 mm |