Eriks
SKF

SKF Rotule axiale Sans entretien Acier/PTFE FRP GX 70 F

  • ERIKS:23765430
  • Fabricant:7316577002440
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les rotules axiales ressemblent aux rotules à contact oblique car les surfaces de glissement dans les rondelles-arbre et les rondelles-logement forment un certain angle avec l'axe du palier. Cependant, elles sont principalement conçues pour les charges axiales même si elles peuvent, dans une certaine mesure, supporter des charges combinées.
Les rotules axiales SKF standard ont une combinaison de surfaces de glissement acier/composite de PTFE et sont autolubrifiantes.
Ajouter à la liste

833,87 €/ Unitéhors TVA

1 008,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
GX..F
Type
Thrust Spherical Plain Bearing
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
50 mm
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE FRP
A1
36.5 mm
B
42 mm
B1
70 mm
B2
160 mm
C
36.5 mm
d
70 mm
D
160 mm
d0
70 mm
d1
153 mm
D1
94.5 mm
dk
176 mm