Eriks
SKF

SKF Rotule axiale Sans entretien Acier/PTFE FRP GX 50 F

  • ERIKS:23765428
  • Fabricant:7316577027139
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les rotules axiales ressemblent aux rotules à contact oblique car les surfaces de glissement dans les rondelles-arbre et les rondelles-logement forment un certain angle avec l'axe du palier. Cependant, elles sont principalement conçues pour les charges axiales même si elles peuvent, dans une certaine mesure, supporter des charges combinées.
Les rotules axiales SKF standard ont une combinaison de surfaces de glissement acier/composite de PTFE et sont autolubrifiantes.
Ajouter à la liste

594,20 €/ Unitéhors TVA

718,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
GX..F
Type
Thrust Spherical Plain Bearing
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
42.5 mm
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE FRP
A1
30.5 mm
B
33 mm
B1
33 mm
B2
130 mm
C
30.5 mm
d
50 mm
D
130 mm
d0
50 mm
d1
120 mm
D1
70 mm
dk
139 mm