487,14 €/ Unitéhors TVA
589,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | GX..F |
Type | Thrust Spherical Plain Bearing |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 36.5 mm |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier/PTFE FRP |
A1 | 25.5 mm |
B | 31 mm |
B1 | 45 mm |
B2 | 25.5 mm |
C | 25.5 mm |
d | 45 mm |
D | 120 mm |
d1 | 110 mm |
D1 | 67 mm |
dk | 128 mm |