Eriks
SKF

SKF Rotule axiale Sans entretien Acier/PTFE FRP GX 40 F

  • ERIKS:23765426
  • Fabricant:7316577002419
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les rotules axiales ressemblent aux rotules à contact oblique car les surfaces de glissement dans les rondelles-arbre et les rondelles-logement forment un certain angle avec l'axe du palier. Cependant, elles sont principalement conçues pour les charges axiales même si elles peuvent, dans une certaine mesure, supporter des charges combinées.
Les rotules axiales SKF standard ont une combinaison de surfaces de glissement acier/composite de PTFE et sont autolubrifiantes.
Ajouter à la liste

347,04 €/ Unitéhors TVA

419,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
GX..F
Type
Thrust Spherical Plain Bearing
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
105 mm
Largeur
32 mm
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE FRP
A1
21.5 mm
B
27 mm
B1
40 mm
B2
105 mm
C
21.5 mm
d
40 mm
D
105 mm
d0
40 mm
d1
97 mm
D1
59 mm
dk
114 mm