272,93 €/ Unitéhors TVA
330,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | GX..F |
Type | Thrust Spherical Plain Bearing |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 28 mm |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier/PTFE FRP |
A1 | 20.7 mm |
B | 22 mm |
B1 | 35 mm |
B2 | 90 mm |
C | 20.7 mm |
d | 35 mm |
D | 90 mm |
d0 | 35 mm |
d1 | 84 mm |
D1 | 50.5 mm |
dk | 98 mm |